※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HOME SWAN
HOME SWANの キッチン/調理家電
HOME SWANの ホットプレート/電気鍋
HOME SWANの グリル鍋
グリルパン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27854558
品番
SGR-20(V)
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
煮る、焼くが簡単に出来ます。
2〜3人にピッタリサイズ
丸洗いOKの鍋と焼きものプレート付
消費電力(W)
680
容量(L)
満水1.8
コード長さ(m)
1.4
種別
20cm
材質
樹脂部:ポリプロピレン、ふたつまみ:フェノール、鍋・プレート:アルミ板
質量(kg)
1.64
外形寸法(mm)
270×240
内径(Φmm)
(鍋)200
電源(V)
単相100
深さ(mm)
(鍋)75
EBM品番
6442310