※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
木製 はし箱(楊枝入付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
種別
W-604
注文コード
27860657
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
W-604
寸法(mm)
290×100×H70
内寸(mm)
箸収納部:224×72×H50
収納数
箸:25~30膳
EBM品番
3338800