※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
シリコンクリーナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
全長(mm)
209
230
209
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27863843
品番
B-014
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
材質
ヘラ部=シリコンゴム、ハンドル=66ナイロン樹脂
種別
モノミニ
幅(mm)
(皿)27
全長(mm)
209
質量(g)
18
耐熱温度(℃)
200
EBM品番
2098800