※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

くるくるグリップ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類ピンク 注文コード27863947 品番HS-N15
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は種類など2種類から選べます 他の種類を見る

高齢者への介護にピッタリなサイズとデザイン
スプーン・フォーク・歯ブラシ等の柄にくるくる巻いてしっかりグリップ

材質EPDMスポンジ 寸法(mm)Φ20×120 質量(g)10 種類ピンク 耐熱温度(℃)-20〜110 EBM品番7363600
注意
※スプーンは別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27863956
2022-02-12
用途:
食事の時
医療・福祉・介護関連業

フォークやスプーンに巻くだけで簡単に
持ち手部分を大きくでき、握りやすくなります

1人が参考にしています
対象商品:
27863956
2021-08-09
用途:
スプーンに
サービス業

グルグル巻きついてフィット感も良く、取り外して別の物にも使えて便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
27863947
2020-03-28
用途:
子どもの教育に
教育・研究機関

グリップで持ち手が安定すると一人でできることがたくさん増えますね!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする