※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

くるくるシリコングリップ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27863974 品番HS-N23
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高齢者への介護にピッタリなサイズとデザイン
シリコン製なのでグリップ感も強くしっかり握れます。

材質シリコン樹脂 寸法(mm)Φ20×150 質量(g)26 種類ブルー 耐熱温度(℃)-20〜190 EBM品番7363900
注意
※スプーンは別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27863974
2023-03-01
用途:
包丁など 握りづらい部分
製造業

右腕を骨折してしまい、握る力が弱くなったため、握り易くするのと、滑り止めにもなる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする