※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 灰皿
EBM(江部松商事)の スタンド式灰皿
スモーキングスタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:スチール(メラミン焼付塗装)、フタ:ステンレス、灰皿:アルミニウム
注文コード
27864464
品番
NS88
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,900
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:スチール(メラミン焼付塗装)、フタ:ステンレス、灰皿:アルミニウム
色
アイボリー
外寸(mm)
200×200×H600
EBM品番
7564800