※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 灰皿
EBM(江部松商事)の スタンド式灰皿
角 屑入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27864543
品番
OSL-21N
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
中カゴ付
材質
胴体・蓋:亜鉛メッキ鋼板(アクリル塗装)、縁:ABS樹脂
容量(L)
24
色
ブラック
質量(kg)
5
外寸(mm)
329×240×H600
EBM品番
7569300