※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 灰皿
EBM(江部松商事)の スタンド式灰皿
角ロータリー屑入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27864568
品番
RSL-203N
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
中箱付
材質
胴体・蓋枠・回転蓋:亜鉛メッキ鋼板(アクリル塗装)、縁:ABS樹脂
容量(L)
16
色
アイボリー
質量(kg)
4.5
外寸(mm)
240×240×H600
EBM品番
7569600