LEDモジュール

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)162 注文コード27865121 品番MCT-LED2-162NL28S-MG-F1
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は長さなど132種類から選べます 他の種類を見る

色温度5000K〜2800Kの間で調節可
スリムサイズ
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統2500mm以内)

長さ(mm)162 電源要(別置・別売) 品種LEDモジュール 使用場所屋内 調光方式PWM 入力電圧DC24V 連結1系統2500mm以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする