DNライティング
DNライティングの 多目的灯・スリムランプ
DNライティングの 多目的灯
LEDモジュール
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
237
注文コード
27865130
品番
MCT-LED2-237H5028D-MG-Q2
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
色温度5000K〜2800Kの間で調節可
スリムサイズ
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統2500mm以内)
長さ(mm)
237
電源
要(別置・別売)
品種
LEDモジュール
使用場所
屋内
調光方式
PWM
入力電圧
DC24V
連結
1系統2500mm以内