※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 陳列・ディスプレイ用品
EBM(江部松商事)の その他専用ディスプレイ
EBM(江部松商事)の 机上ディスプレイ用テーブル/シェルフ
テーブルボード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27866309
品番
TAB345-MB
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
種別
マーカー用
材質
天然木
色
ブラック
高さ(mm)
1150
板面(縦×横)(mm)
280×430
EBM品番
7278000