※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

やわらかコーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27866677 品番52589
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

車に轢かれてもすぐに元通りのやわらかコーン

材質EVA樹脂 質量(kg)1 高さ(mm)700 種類スタンダード 外寸(mm)380×380×H700 デザイン無地 EBM品番3826080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする