※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

横幕

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 文字内容さくらんぼ 注文コード27867185 品番2832
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は文字内容など12種類から選べます 他の種類を見る

近づく間に買う気をそそる!

高さ(cm)60 横幅(m)1.8 材質ポリエステル 文字内容さくらんぼ EBM品番7462830

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする