FXRGB-LED1510M-X1-A LEDモジュール DNライティング 27867589

LEDモジュール

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
長さ(mm)1510
1510
70
130
190
250
310
370
430
490
550
610
670
730
790
850
910
970
1030
1090
1150
1210
1270
1330
1390
1450
1570
1630
1690
1750
1810
1870
1930
1990
2050
2110
2170
2230
2290
2350
2410
2470
2530
2590
2650
2710
2770
2830
2890
2950
3010
3070
3130
3190
3250
3310
3370
3430
3490
3550
3610
3670
3730
3790
3850
3910
3970
4030
4090
4150
4210
4270
4330
4390
4450
4510
4570
4630
4690
4750
4810
4870
4930
4990
内容量1個注文コード27867589品番FXRGB-LED1510M-X1-A
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

制御コントローラーで簡単に思い通りのカラーを選択可能
フレキブル
トップビュー
最小曲げ半径50mm
連結可(1系統5000mm以内)
60mm毎で切断可能
特寸対応可

長さ(mm)1510質量(kg)0.11電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式DMX入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする