DNライティング
LEDモジュール
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
長さ(mm)
2170
2170
2170
70
130
190
250
310
370
430
490
550
610
670
730
790
850
910
970
1030
1090
1150
1210
1270
1330
1390
1450
1510
1570
1630
1690
1750
1810
1870
1930
1990
2050
2110
2230
2290
2350
2410
2470
2530
2590
2650
2710
2770
2830
2890
2950
3010
3070
3130
3190
3250
3310
3370
3430
3490
3550
3610
3670
3730
3790
3850
3910
3970
4030
4090
4150
4210
4270
4330
4390
4450
4510
4570
4630
4690
4750
4810
4870
4930
4990
全83種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27867695
品番
FXRGB-LED2170M-X1-A
参考基準価格(税別)
¥47,100
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
制御コントローラーで簡単に思い通りのカラーを選択可能
フレキブル
トップビュー
最小曲げ半径50mm
連結可(1系統5000mm以内)
60mm毎で切断可能
特寸対応可
長さ(mm)
2170
質量(kg)
0.16
電源
要(別置・別売)
品種
LEDモジュール
使用場所
屋内
調光方式
DMX
入力電圧
DC24V
連結
1系統5000mm以内