※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の イベント・ノベルティ・行楽用品
EBM(江部松商事)の アウトドア・行楽用品
EBM(江部松商事)の テント/タープ
マーケットアンブレラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27869924
品番
MZ-592-010-08
参考基準価格(税別)
¥65,200
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
ウィンドベンチレーション機構付
プーリー開閉機構付
色
ホワイト
材質
生地=ポリエステル、支柱=Φ38アルミ(コーヒー色)
質量(kg)
4.5
外寸(mm)
Φ2400×H2440
骨数(本)
8
EBM品番
6463600
注意
※パラソルベースは別売です。