※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

路地あんどん 葵

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27870843 品番 53354
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

竹で編み上げてあり、一層の雰囲気を演出します。

サイズ 寸法(mm)Φ200×H550 質量(g)2000 電源(V)単相100 消費電力(W)38 コード長さ(m)1.8 EBM品番1573610

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする