※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

路地あんどん 葵

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ 注文コード27870859 品番53211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

竹で編み上げてあり、一層の雰囲気を演出します。

サイズ 寸法(mm)Φ180×H490 質量(g)1500 電源(V)単相100 消費電力(W)38 コード長さ(m)1.8 EBM品番1573620

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする