※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 看板・POP・掲示用品
EBM(江部松商事)の ポップ用品
EBM(江部松商事)の ちょうちん
路地あんどん 葵
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27870868
品番
53355
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
竹で編み上げてあり、一層の雰囲気を演出します。
サイズ
小
寸法(mm)
Φ160×H440
質量(g)
1200
電源(V)
単相100
消費電力(W)
38
コード長さ(m)
1.8
EBM品番
1573630