※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の ゴミ箱
EBM(江部松商事)の ふた無しゴミ箱
ルクレール ダストボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27871035
品番
622069
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
容量(L)
13
色
ホワイト
サイズ
L
外寸(mm)
Φ240×H400
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
EBM品番
5199400