※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルクレール ダストボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27871044 品番 621833
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599円となります。
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
材質ポリプロピレン 容量(L)6 ブラウン サイズS 外寸(mm)Φ195×H280 フタの種類オープン式 商品タイプ本体 EBM品番5199000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする