EBM(江部松商事)
インテリアボックス 分別タイプ楕円
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27871053
品番
EXL-51
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
片側に350mL缶が5、6本入ります。
個々の容器にポリ袋がセットできます。
容量(L)
4.2×2個
色
アイボリー
形状
楕円
質量(kg)
1.5
外寸(mm)
285×195×H330
商品タイプ
本体
EBM品番
766900