※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 筆記用具
EBM(江部松商事)の ボールペン
EBM(江部松商事)の 多色/多機能ボールペン
バーキンタボールペン(赤インク)J802
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色(軸)
黄
注文コード
27872103
品番
66216701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
金属検出機に反応!!
異物混入リスクを低減します。
材質
ポリプロピレン
外寸(mm)
145×14
インク色
赤
色(軸)
黄
EBM品番
8013330
注意
※ノック式ですが、簡単に分解できない構造です。
※芯の交換は出来ません。
※金属検出機の設定、製造されている食品の種類や形状等により検出可能な樹脂片の大きさが異なります。