※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の ファイリング
EBM(江部松商事)の クリップボード
アルミクリップボード チェーン付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27872189
品番
AS-B4S-C
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
サイズ
B4
タイプ
ヨコ
外寸(mm)
395×290
チェーン長(mm)
400
EBM品番
8668400
全長(mm)
本体=アルミ、クリップ・チェーン=ステンレス