※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の ファイリング
EBM(江部松商事)の クリップボード
アルミクリップボード チェーン付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27872198
品番
AS-B4E-C
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
サイズ
B4
タイプ
タテ
外寸(mm)
290×395
チェーン長(mm)
500
EBM品番
8668500
全長(mm)
本体=アルミ、クリップ・チェーン=ステンレス