※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の ファイリング
EBM(江部松商事)の クリップボード
アルミクリップボード チェーン付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27872216
品番
AS-A3E-C
参考基準価格(税別)
¥5,350
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
サイズ
A3
タイプ
タテ
外寸(mm)
330×450
チェーン長(mm)
600
EBM品番
8668700
全長(mm)
本体=アルミ、クリップ・チェーン=ステンレス