※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ムシポン捕虫紙

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27872514 品番S-8
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490

反射板の採用により捕獲性アップ

材質ABS樹脂 質量(kg)2.3 電源(V)単相100 外寸(mm)410×165×H315 電源コード(m)2 誘虫ランプTL-E22W(20W) 捕虫紙2個使用 アズワン品番64-3542-56 EBM品番7843700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする