※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 護身用具
防犯カラーボール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
27872609
品番
D-92
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
犯人逃亡防止に効果大。コンビニ、金融機関などで普及している防犯カラーボールです。
仕様
飛散範囲:約10m
2
(無風時)
材質
ボール=塩化ビニール、ペンキ=水性塗料、ケース=発泡スチロール
寸法(mm)
ボール=Φ73、ケース=180×97×H92
質量(g)
(1個)約150
内容量(mL)
(1個)120
耐用年数(年)
2〜3※状況により異なります。
EBM品番
6798000