※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
EBM(江部松商事)の 足場台
アルミ足場台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27872688
品番
PXGV-510FK
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
質量(kg)
4.7
最大使用荷重(kg)
100
寸法(mm)
収縮時:925×300×H140
EBM品番
6794110
天板寸法・幅(mm)
300
天板寸法・奥行(mm)
880