画像準備中

折りたたみバケツ アクアトランス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27872758 品番20520
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

開口部に特殊構造のチャック「エクシール」(特許取得)を使用し、水濡れしにくく、安全で丈夫な多層フィルムを使用しています。
運搬に便利な手さげ付きで、折畳むとコンパクトになります。

容量(L)5 材質ナイロン、ポリエチレン 外寸(mm)約280×340 特性折りたたみ式 EBM品番940200 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする