EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 散水・かん水資材
EBM(江部松商事)の 水栓
EBM(江部松商事)の 水栓柱・パン
ポリプロピレン簡易流し台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27872986
品番
AP-601
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ドライバー1本で簡単組立
種別
蛇口付
材質
本体=ポリプロピレン、脚部=スチールパイプ、排水栓=ステンレス・ゴム・ABS樹脂、排水ホース・ポリエチレン
質量(kg)
約3.4
外寸(mm)
600×485×H735
内寸(mm)
(シンク)約550×375×H140
EBM品番
288510