SX3000-50-7A-C4 5ポートソレノイドバルブ SMC 27872993

5ポートソレノイドバルブ

(1件のレビュー)
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Φ4ワンタッチ管継手付 仕様Φ4ワンタッチ管継手付 注文コード27872993 品番SX3000-50-7A-C4
参考基準価格(税別)¥2,370 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は管接続口径・ねじの呼び・仕様など114種類から選べます 他の種類を見る

・ワンサイドソレノイド
・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造)
・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7

仕様Φ4ワンタッチ管継手付 タイプ【マニホールド】端子台 ポート数5 管接続口径Φ4ワンタッチ管継手付 配線方式シングル配線

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27873054
2021-02-22
用途:
塗装作業時
製造業

電磁弁ユニットを増設時に使用しました。応答性良好。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする