画像準備中

ポリプロピレン簡易流し台

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27873004 品番AP-751
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ドライバー1本で簡単組立

種別蛇口付 材質本体=ポリプロピレン、脚部=スチールパイプ、排水栓=ステンレス・ゴム・ABS樹脂、排水ホース=ポリエチレン 質量(kg)約3.7 外寸(mm)735×520×H735 内寸(mm)(シンク)約690×405×H140 EBM品番288520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする