※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 スタッキング食器カゴ A型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27873519 品番 A-2
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

スタッキングバーを内側に倒すと、食器を入れたまま重ねられるので、場所をとりません。食器カゴの中に食器が入っていない時は、スタッキングバーを外側に倒すと、さらにコンパクトに重ねて収納できます。

材質18-8ステンレス サイズ 外寸(mm)400×325×H175 有効高さ(mm)(内寸)約145 EBM品番1009200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする