※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 水切り・たわし受け・ラック
EBM(江部松商事)の 水切りバスケット
PP 食器かご
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27873564
品番
8400
参考基準価格(税別)
¥7,140
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
食器を傷つけにくく、磁器へのメタルマーク付着の心配がありません。
材質
PP
色
オレンジ
質量(kg)
1.1
外寸(mm)
400×360×H200
内寸(mm)
328×288×H188
EBM品番
5658900