曜日別特売
W552-3段タイプ アルマンワゴン EBM(江部松商事) 27874368

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルマンワゴン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個段数3注文コード27874368品番W552-3段タイプ
参考基準価格(税別)¥88,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

楽な姿勢で移動や作業ができる
使う人への細かな気遣いを形にした身体への負担を和らげる優しいワゴンです。
本体はアルミ製で軽く、静音設計のキャスター付なので静かに移動ができます。

段数3耐荷重(kg)約200外寸(mm)684×552×H1048EBM品番3318400材質アルミニウム合金、PCキャスター(mm)エラストマー製 Φ100 (自在×4・4輪ストッパー付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする