※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

万能折りたたみワゴン

(4件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27874386 品番ABW-03
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

折りたためてスマート収納

モノタロウではこんなお得な商品も!
最大積載荷重(kg)75(25/1段) 材質(車輪)ポリプロピレン キャスターポリプロピレンΦ75(自在×4 2輪ストッパー付) 外寸(mm)670×380×H845、210×380×H1075(折りたたみ時) ストッパーあり キャスター径(Φmm)75 引出しなし EBM品番3866100 棚板有効内寸法(mm)350×545

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27874386
2022-01-04
用途:
設備の配線工事
製造業

作業場所を移動しながらするため工具や材料を乗せています。
そのまま移動出来るので楽です。
舗装が粗い場所での移動は少し苦手な感じです。
ブレーキの効きもゆるくなってきてるのが残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
27874386
2022-01-27
用途:
食品を運ぶ
WR有限会社 様 (飲食業)

良かったよかった、もうちょっとサイズが小さければ、もっと使いやすいかもしれません。ありがとうございました。

2人が参考にしています
対象商品:
27874386
2021-04-20
用途:
工具の運搬とパソコンの作業台。
その他業種

良いところ。
価格が安い。折りたためるうえに重量も軽いので車の乗せて運搬しやすい。車輪が思いのほか大きいので移動しやすい。棚の作りもしっかりしている。
イマイチなところ。
一番上の板にノートパソコンを開いて作業するには気持ち低い。(問題ないレベルですが)

1人が参考にしています
2019-12-19
用途:
機械電装配線時
石黒電装 様

図面、道具、部品など一緒に運べて
折り畳みがとても良い。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする