曜日別特売
- BM ダストカー 袋付 EBM(江部松商事) 27874684

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BM ダストカー 袋付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個容量(L)132注文コード27874684品番-
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

タオル・シーツなどの運搬に便利です。
折りたたみ式
袋の色は全8色あります。色ごとに分別できるカラー分別など、多種多様な分別に対応できます。

材質本体:スチールパイプ(クロームメッキ)、袋:ナイロン100%容量(L)132質量(kg)6.8サイズ積載荷重(kg)250キャスターオレフィン系エラストマー製Φ75(自在×4)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(袋)約490×430×630本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)557×506×H810EBM品番4353160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする