※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 背抜き手袋
EBM(江部松商事)の ニトリルゴム 背抜き手袋
テクノーラ 作業用手袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
27874754
品番
EGG-1
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
全長(cm)
24
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
約20
材質
テクノーラ100%
サイズ
フリー
入数(双)
1
機能
耐切創性・耐久性・耐薬品性
耐熱温度(℃)
200
EBM品番
8143300