※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 耐油手袋
EBM(江部松商事)の 塩化ビニール 耐油手袋
EBM(江部松商事)の 厚手タイプ 塩化ビニール
シルキー 厚手 手袋 腕カバー付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
27874946
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(cm)
66
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
約21.5
材質
表=塩化ビニール樹脂(可塑剤)、裏=レーヨン(植毛)
色
バイオレット
EBM品番
5835710