※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 使いきり手袋
EBM(江部松商事)の ポリエチレン ディスポ手袋
マイジャストグローブ #30 化粧箱(5本絞り)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(200枚)
注文コード
27874998
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
スリムな形状で、ズレ落ち防止タイプです。
サイズ
SS
全長(cm)
27
材質
ポリエチレン、内エンボス
厚さ(mm)
0.03
中指長(cm)
6.5
手のひらまわり(cm)
約23
EBM品番
2876810