※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラテックス 指サック

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 27875357 品番 26753
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

調理、盛付作業から事務作業まで幅広くご使用いただけます。
絆創膏の上から使用して、指先の傷の保護にもご活用いただけます。

サイズM 全長(mm)70 材質ゴム、パウダーフリー 厚さ(μm)210 EBM品番1629500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27875375
2022-09-07
用途:
バイク整備

薄いんで、指先の感覚がありますから使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする