※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バッグ・キャップ
EBM(江部松商事)の キャップ
EBM(江部松商事)の コック帽
頭巾帽子 八角タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27876188
品番
9-1065
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
幅広い作業環境でお使いいただける、着脱が簡単な帽子タイプ
色
白
サイズ
フリー
仕様
マジックテープ式、頭頂部メッシュ仕様
材質
本体=制電トロピカル(PET再生繊維)ポリエステル100%、タレ部=メッシュ ポリエステル100%
適合頭囲(cm)
58〜64
EBM品番
6028060