※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

男女兼用ブルゾン(長袖)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27876258 品番 8-421
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

制服内部に体毛等の落下防止ネットをつけた異物混入防止仕様です。
袖口の内側にネットがついており、内側からのチリ、体毛などの落下を防ぎます。
上衣内側のインナーカバーをボトム内に入れて着用し、上衣裾からの異物落下を防ぎます。

サイズLL 胸囲(cm)118 着丈(cm)78 裄丈(cm)86 材質本体=制電トロピカル(PETボトル再生繊維)ポリエステル100%、インナー=インナーメッシュ ポリエステル100% EBM品番6028130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする