※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
QCキャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ホワイト
ブルー
グリーン
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27876766
品番
QC-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
額部に汗を速やかに吸収する綿パイルを採用
伸縮性に優れた綿素材のテープが、顔周りをすき間なくソフトに包みます。
色
ホワイト
サイズ
LL
材質
本体=ブロード生地、額部=パイル生地
首廻り(cm)
37~46
頭囲(cm)
66~69
EBM品番
6865260