※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バッグ・キャップ
EBM(江部松商事)の キャップ
EBM(江部松商事)の コック帽
QCキャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
サイズ
M
注文コード
27876775
品番
QC-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
色・サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
額部に汗を速やかに吸収する綿パイルを採用
伸縮性に優れた綿素材のテープが、顔周りをすき間なくソフトに包みます。
色
ブルー
サイズ
M
材質
本体=ブロード生地、額部=パイル生地
首廻り(cm)
29〜38
頭囲(cm)
60〜63
EBM品番
6865110