※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
三角巾 フリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
紺
エンジ
黒
紺
茶
白×緑
白×黒
EBM品番
4539200
4543000
4543100
4538900
4539000
4539100
3351200
3351300
4539200
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27877195
品番
KA0070-1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
色
紺
サイズ
フリー
材質
ポリエステル65%・綿35%
横(cm)
103
中心丈(cm)
47
EBM品番
4539200