※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 飲食・食品工業用ウェア
EBM(江部松商事)の 飲食業向け
EBM(江部松商事)の 調理衣
学童給食衣シングル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27877545
品番
SKVA358
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
サイズ
3L
色
ブルー
サイズ(号)
5
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
44
材質
ポリエステル65%、綿35%、ブロード
袖丈(cm)
50
着丈(cm)
80
EBM品番
7584880