※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

学童給食衣シングル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27877554 品番 SKVA358
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
サイズ4L ブルー サイズ(号)6 胸囲(cm)105 肩幅(cm)46 材質ポリエステル65%、綿35%、ブロード 袖丈(cm)52 着丈(cm)85 EBM品番7584900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする