※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

学童給食衣割烹着型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27877597 品番 SKVB361
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
サイズL クリーム サイズ(号)3 胸囲(cm)90 肩幅(cm)40 材質ポリエステル65%、綿35%、ブロード 袖丈(cm)44 着丈(cm)70 EBM品番7584990

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする